Klauke - Set de 9 clés mâles coudées à tête sphérique rangés dans un étui plastique - KL375

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Set de 9 clés mâles coudées à tête sphérique rangés dans un étui plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles - 1.5...10 mm

  • nombre de clés - 9

  • avec tête sphérique - Oui

  • modèle - socle en plastique

  • finition de poignée - à angle droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078587211

Réf. Sonepar

00171858721

Réf. Fournisseur

KL375

Réf. Commerciale

Klauke

tailles:

1.5...10 mm

nombre de clés:

9

avec tête sphérique:

Oui

modèle:

socle en plastique

finition de poignée:

à angle droit

couleur:

autre