Klauke - Set d'emporte-pièces SLUG BUSTER ISO 16 - 63 - 50068920SET


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles de trou - 16.2...64 mm
tailles de trou PG - 0...0
tailles ISO des emporte-pièces - 16...63
nombre de perforateurs de tôle - 7
matériau à traiter - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078833479
Réf. Sonepar
00171000654
Réf. Fournisseur
50068920SET
Réf. Commerciale
Klauke
tailles de trou:
16.2...64 mm
tailles de trou PG:
0...0
tailles ISO des emporte-pièces:
16...63
nombre de perforateurs de tôle:
7
matériau à traiter:
acier
nombre de boulons de traction:
0
avec outil:
Non
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non
avec coffret/étui:
Oui