Klauke - Speedpunch poinçon et matrice ISO 16 - 52055431

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Speedpunch poinçon et matrice ISO 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 16

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 16.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078836739

Réf. Sonepar

00171883673

Réf. Fournisseur

52055431

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 16

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

16.4 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui