Klauke - Speedpunch poinçon et matrice ISO 20 - 52055432

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Speedpunch poinçon et matrice ISO 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 20

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 20.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078836746

Réf. Sonepar

00171883674

Réf. Fournisseur

52055432

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 20

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

20.4 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui