Klauke - Speedpunch poinçon et matrice ISO 32 - 52055435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 32
matériau à traiter - acier
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 32.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078836777
Réf. Sonepar
00171883677
Réf. Fournisseur
52055435
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 32
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice et poinçon
diamètre de trou:
32.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui


