Klauke - Speedpunch poinçon et matrice ISO 50 - 52055437


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 50
matériau à traiter - acier
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 50.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078836791
Réf. Sonepar
00171883679
Réf. Fournisseur
52055437
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 50
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice et poinçon
diamètre de trou:
50.8 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui