Klauke - Tête cisaille hydraulique pour câbles en cu, al et acier (ACSR) ø 55 mm - SDG55


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - tête de coupe hydraulique
adapté à un diamètre de câble max. - 55 mm
section de câble max. - 625 mm²
longueur totale - 330 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078698733
Réf. Sonepar
00171869873
Réf. Fournisseur
SDG55
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement:
tête de coupe hydraulique
adapté à un diamètre de câble max.:
55 mm
section de câble max.:
625 mm²
longueur totale:
330 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
avec protection contre les chocs:
Non