Klauke - Tète de sertissage "4 points" - PK60VP

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - compression à quatre mandrins

  • section transversale - 10...240 mm²

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078326407

Réf. Sonepar

00171832640

Réf. Fournisseur

PK60VP

Réf. Commerciale

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

compression à quatre mandrins

section transversale:

10...240 mm²

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

0.6...0.6

longueur:

305 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui