Klauke - Tête de sertissage hydraulique 120kN, sertis: de 6 à 400 mm² - tête en "U" - PK120U

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 16...400 mm²

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078325219

Réf. Sonepar

00171832521

Réf. Fournisseur

PK120U

Réf. Commerciale

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

16...400 mm²

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

0...0

longueur:

320 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Oui

Tête de sertissage hydraulique 120kN, pour sertir les connecteurs cuivre de 6 à 400 mm², alu-cu NFC33-090-1 de 16 à 240mm², alu-cu indus. de 35 à 300mm², raccords "C" 6 à 70mm²- tête en "U". Livrée sans coffret ni accessoires