Klauke - Tournevis isolé 1000 V pour vis cruciforme PH2, longueur de la lame: 100mm - KL110PH2IS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078586504
Réf. Sonepar
00171858650
Réf. Fournisseur
KL110PH2IS
Réf. Commerciale
Klauke
système à vis:
cruciforme
taille:
2
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
100 mm
finition de précision:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Oui
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
80 g
traitement de surface de la lame:
sablé


