Klauke - Tournevis isolé 1000V , pour vis à fente, dim: 3,0 x 0,5mm, long. de lame 100mm - KL10010030IS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
longueur totale - 0 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078586436
Réf. Sonepar
00171858643
Réf. Fournisseur
KL10010030IS
Réf. Commerciale
Klauke
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
0 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
taille:
3
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Oui
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
28 g
traitement de surface de la lame:
sablé