Klauke - Tournevis isolé 1000V, pour vis Torx TX30, longueur de la lame: 100mm - KL150TX30IS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (TX) - 30
longueur de lame - 115 mm
avec alésage - Non
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078586412
Réf. Sonepar
00171858641
Réf. Fournisseur
KL150TX30IS
Réf. Commerciale
Klauke
taille (TX):
30
longueur de lame:
115 mm
avec alésage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
96 g
traitement de surface de la lame:
sablé