Klauke - Tournevis isolés 1000V, pour vis cruciforme Pozidriv PZ2, lame "SLIM" - KL120PZ2ISLIM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tournevis isolés 1000V, pour vis cruciforme Pozidriv PZ2, lame "SLIM"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - 2

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078856386

Réf. Sonepar

00171885638

Réf. Fournisseur

KL120PZ2ISLIM

Réf. Commerciale

Klauke

système à vis:

Pozidriv PZ

taille:

2

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

120 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

finition de l'arbre:

rond

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Oui

dispositif de serrage:

Non

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Non

poids:

76 g

traitement de surface de la lame:

sablé

Tournevis isolés 1000V selon la norme IEC60900, pour vis à cruciforme PZ2, lame "SLIM": longueur: 100mm