Klauke - Tournevis isolés 1000V, pour vis TORX: TX20, lame "SLIM" - KL150TX20ISLIM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tournevis isolés 1000V, pour vis TORX: TX20, lame "SLIM"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 20

  • longueur de lame - 100 mm

  • avec alésage - Non

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078856430

Réf. Sonepar

00171885643

Réf. Fournisseur

KL150TX20ISLIM

Marque

Klauke

taille (TX):

20

longueur de lame:

100 mm

avec alésage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Non

poids:

69 g

traitement de surface de la lame:

sablé

Tournevis isolés 1000V selon la norme IEC60900, pour vis TORX: TX20, lame "SLIM": longueur: 125mm