Klauke - Tournevis plat testeur de tension 3,0 x 0,8 mm, longueur de la lame: 73mm - KL19073IS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - lampe à effluves
plage de mesure de la tension - 150...250 V
test de continuité - Non
type d'essai - 1 pôle
indicateur de continuité - optique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078586634
Réf. Sonepar
00171858663
Réf. Fournisseur
KL19073IS
Réf. Commerciale
Klauke
affichage de la tension:
lampe à effluves
plage de mesure de la tension:
150...250 V
test de continuité:
Non
type d'essai:
1 pôle
indicateur de continuité:
optique
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Non
longueur de lame:
73 mm
largeur de lame:
3 mm
charge de base interne:
Non
charge commutable:
Non
affichage de phase unipolaire:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Non
éclairage des points de mesure:
Non
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
à partir d'un objet en essai (sans batterie)
catégorie de circuit de mesure:
sans