Klauke - Tournevis plats isolés 1000V, pour vis à fente 3,5x0,6mm, lame "SLIM" - KL10010035ISLIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078856317
Réf. Sonepar
00171885631
Réf. Fournisseur
KL10010035ISLIM
Marque
Klauke
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
taille:
autre
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Oui
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
35.9 g
traitement de surface de la lame:
sablé


