Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Tournevis plats isolés 1000V, pour vis à fente 4,0x0,8mm, lame "SLIM" - KL10010040ISLIM

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tournevis plats isolés 1000V, pour vis à fente 4,0x0,8mm, lame "SLIM"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 4 mm

  • épaisseur de lame - 0.8 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078856324

Réf. Sonepar

00171885632

Réf. Fournisseur

KL10010040ISLIM

Réf. Commerciale

Klauke

largeur de lame:

4 mm

épaisseur de lame:

0.8 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

100 mm

taille:

4

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Oui

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Non

poids:

44 g

traitement de surface de la lame:

sablé

Tournevis plat isolé 1000V selon la norme IEC60900, pour vis à fente 4,0x0,8mm, lame "SLIM": longueur:100mm