Klauke - Valise à outils, couleur noir, coque dure, livrée vide. dimension 490x315x169 mm - KL855L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 490 mm
enroulable - Non
avec bandoulière - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078857581
Réf. Sonepar
00171885758
Réf. Fournisseur
KL855L
Marque
Klauke
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
hauteur:
490 mm
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
365 mm
profondeur:
188 mm


