KNIPEX - 1 couteau de rechange pour grignoteuse à tôle 90 55 280 / 90 55 280 EAN - 9059280
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
longueur - 72 mm
lames sécables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773027355
Réf. Sonepar
07579302735
Réf. Fournisseur
9059280
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à:
autre
longueur:
72 mm
lames sécables:
Non
1 couteau de rechange pour grignoteuse à tôle 90 55 280 / 90 55 280 EAN
Les Atouts de l'article:
Pour couper la tôle de fer, de cuivre et d'aluminium d'une épaisseur max. de 1,2 mm, de 2,0 mm pour le plastique. Couper sans déformer le matériau. Bords de coupe nets, le profil découpé ne nécessite aucune finition. Avec brise-copeaux. Manipulation facile. Largeur de coupe: 2,7 mm. Corps de l’outil: acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables.
Les Atouts de l'article:
Pour couper la tôle de fer, de cuivre et d'aluminium d'une épaisseur max. de 1,2 mm, de 2,0 mm pour le plastique. Couper sans déformer le matériau. Bords de coupe nets, le profil découpé ne nécessite aucune finition. Avec brise-copeaux. Manipulation facile. Largeur de coupe: 2,7 mm. Corps de l’outil: acier à outils spécial, laminé, trempé à l’huile. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables.