KNIPEX - 1 lame de rechange pour coupe tube 94 10 185 - Acier trempé à l'huile - 9419185
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de lame - lame trapézoïdale
adapté à - autre
longueur - 90 mm
lames sécables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773047032
Réf. Sonepar
07579304703
Réf. Fournisseur
9419185
Réf. Commerciale
KNIPEX
matériau:
acier
forme de lame:
lame trapézoïdale
adapté à:
autre
longueur:
90 mm
lames sécables:
Non
1 lame de rechange pour coupe tube 94 10 185 - Acier à outils spécial, trempé à lhuile - Lame interchangeable et extractible dans n'importe quelle position
Les Atouts de l'article:
Pour couper sans bavure les tubes en plastique (par ex., tubes armés en plastique) de Ø 6 - 35 mm. Ne convient pas pour couper des câbles. Lame interchangeable et extractible dans n'importe quelle position. Effort physique minimal grâce à la géométrie spéciale des tranchants et à une démultiplication optimale. Travail moins fatiguant grâce à des poignées ergonomiques et à une avance de la lame progressive. Boîtier: fonte d’aluminium moulée sous pression, laqué rouge. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Pour couper sans bavure les tubes en plastique (par ex., tubes armés en plastique) de Ø 6 - 35 mm. Ne convient pas pour couper des câbles. Lame interchangeable et extractible dans n'importe quelle position. Effort physique minimal grâce à la géométrie spéciale des tranchants et à une démultiplication optimale. Travail moins fatiguant grâce à des poignées ergonomiques et à une avance de la lame progressive. Boîtier: fonte d’aluminium moulée sous pression, laqué rouge. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.