KNIPEX - 10 clés multifonctionnelles TwinKey® 00 11 01 avec présentoir de comptoir - 001801V28

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 305 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082767

Réf. Sonepar

07579308276

Réf. Fournisseur

001801V28

Réf. Commerciale

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

250 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

305 mm

avec plaque supérieure:

Non

10 clés multifonctionnelles TwinKey® 00 11 01 avec présentoir de comptoir - Garni de 10 clés - Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant - Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.

Les Atouts de l'article:

Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs.