KNIPEX - 10 cutteur CutiX 90 10 165 BK en présentoir de comptoir - 001801V44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 250 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 305 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773087670
Réf. Sonepar
07579308767
Réf. Fournisseur
001801V44
Réf. Commerciale
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
250 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
305 mm
avec plaque supérieure:
Non
10 cutteur CutiX 90 10 165 BK en présentoir de comptoir
Les Atouts de l'article:
Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs. Présence du tag NFC : Trouvez plus d’informations techniques et commerciales sur le produit présenté grâce à votre téléphone. Fronton réversible : informations en allemand, anglais, français, espagnol.
Les Atouts de l'article:
Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs. Présence du tag NFC : Trouvez plus d’informations techniques et commerciales sur le produit présenté grâce à votre téléphone. Fronton réversible : informations en allemand, anglais, français, espagnol.