KNIPEX - 10 outils à dégainer ERGOSTRIP® 16 95 01 SB avec présentoir de comptoir - 001801V27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 250 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 305 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773082750
Réf. Sonepar
07579308275
Réf. Fournisseur
001801V27
Réf. Commerciale
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
250 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
305 mm
avec plaque supérieure:
Non
10 outils à dégainer ERGOSTRIP® 16 95 01 SB avec présentoir de comptoir - Garni de 10 pinces - Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant - Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.