KNIPEX - 10 outils coupe-gaines + dénudage - 90 22 02 SB avec présentoir de comptoir - 001801V30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 250 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 305 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773083153
Réf. Sonepar
07579308315
Réf. Fournisseur
001801V30
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
250 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
305 mm
avec plaque supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs.


