KNIPEX - 10 pinces multiprise Cobra® 180mm - 87 01 180 avec présentoir de comptoir - 001801V18
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 180 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773082972
Réf. Sonepar
07579308297
Réf. Fournisseur
001801V18
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
180 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
200 mm
avec plaque supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs.


