KNIPEX - 10 pinces multiprise Cobra® 250mm 87 01 250 avec présentoir de comptoir - 001801V11

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082897

Réf. Sonepar

07579308289

Réf. Fournisseur

001801V11

Réf. Commerciale

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

180 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

200 mm

avec plaque supérieure:

Non

10 pinces multiprise Cobra® 250mm 87 01 250 avec présentoir de comptoir - Garni de 10 pinces - Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant - Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.