Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - 10 tenailles 250mm - 99 00 250 avec présentoir de comptoir - 001801V21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773083009

Réf. Sonepar

07579308300

Réf. Fournisseur

001801V21

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

180 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

200 mm

avec plaque supérieure:

Non

10 tenailles 250mm - 99 00 250 avec présentoir de comptoir - Garni de 10 pinces - Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant - Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.

Les Atouts de l'article:

Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs.