KNIPEX - 5 pinces Cobra 180mm et 5 pinces Cobra 250mm avec présentoir de comptoir - 001801V13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 180 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773082927
Réf. Sonepar
07579308292
Réf. Fournisseur
001801V13
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
180 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
200 mm
avec plaque supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs.


