KNIPEX - 5 pinces Twingrip 82 01 200 et 5 x 82 02 200 en présentoir de comptoir - 001801V41
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 180 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087656
Réf. Sonepar
07579308765
Réf. Fournisseur
001801V41
Réf. Commerciale
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
180 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
200 mm
avec plaque supérieure:
Non
5 pinces Twingrip 82 01 200 et 5 x 82 02 200 en présentoir de comptoir
Les Atouts de l'article:
Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs. Présence du tag NFC : Trouvez plus d’informations techniques et commerciales sur le produit présenté grâce à votre téléphone. Fronton réversible : informations en allemand, anglais, français, espagnol.
Les Atouts de l'article:
Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs. Présence du tag NFC : Trouvez plus d’informations techniques et commerciales sur le produit présenté grâce à votre téléphone. Fronton réversible : informations en allemand, anglais, français, espagnol.