KNIPEX - 8 coupe-tubes BiX 90 22 10 BK en présentoir de comptoir - 001801V43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 250 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 305 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087595
Réf. Sonepar
07579308759
Réf. Fournisseur
001801V43
Réf. Commerciale
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
250 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
305 mm
avec plaque supérieure:
Non
8 coupe-tubes BiX 90 22 10 BK en présentoir de comptoir
Les Atouts de l'article:
Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs. Présence du tag NFC : Trouvez plus d’informations techniques et commerciales sur le produit présenté grâce à votre téléphone. Fronton réversible : informations en allemand, anglais, français, espagnol.
Les Atouts de l'article:
Nouveaux produits à l’honneur. Modulable. Compact. Volumes de vente élevés. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente. Impact important dans un espace réduit. Pour les achats spontanés p. ex. sur les comptoirs. Présence du tag NFC : Trouvez plus d’informations techniques et commerciales sur le produit présenté grâce à votre téléphone. Fronton réversible : informations en allemand, anglais, français, espagnol.