Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Assortiment de 2 pinces et 3 tournevis Wera - Bi-matière - Isolés 1000V - 002013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 5

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773043287

Réf. Sonepar

07579304328

Réf. Fournisseur

002013

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

5

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre de tournevis cruciformes PH:

1

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

2

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de pinces:

2

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de clés plates à couronne:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés hexagonales:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de burins et de poinçons:

0

nombre de marteaux:

0

nombre de scies:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils multifonction:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

nombre d'outils de test:

0

Assortiment de 2 pinces et 3 tournevis Wera - Bi-matière - Isolés 1000V - 1 pince coupante 160mm / 1 pince à becs longs 200mm - Emballage thermoformé à couvercle transparent - Dimensions : (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm.

Les Atouts de l'article:

Emballage attractif à perforation LS. Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent. Dimensions: (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm. Outils contrôlés et certifiés VDE selon DIN EN/CEI 60900 1000V, pinces chromées. Poignées gainées bi-matière. Avec 3 tournevis WERA.