KNIPEX - Assortiment de 3 outils - Jeu de pinces Alligator® 180mm, 250mm et 300mm - 002009V03

CopieCopie
KNIPEX - Assortiment de 3 outils - Jeu de pinces Alligator® 180mm, 250mm et 300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773074809

Réf. Sonepar

07579307480

Réf. Fournisseur

002009V03

Réf. Commerciale

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Assortiment de 3 outils - Jeu de pinces Alligator® 180mm, 250mm et 300mm - Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent - Dimensions : 170 x 370 x 40 mm - Pinces à tête polie - Gainage PVC antidérapant.