Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Assortiment de 3 outils - Jeu de pinces Cobra® 180mm, 250mm et 300mm - 002009V02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773074793

Réf. Sonepar

07579307479

Réf. Fournisseur

002009V02

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Assortiment de 3 outils - Jeu de pinces Cobra® 180mm, 250mm et 300mm - Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent - Dimensions : 170 x 370 x 40 mm - Pinces grises atramentisées - Gainage PVC antidérapant.

Les Atouts de l'article:

Emballage attractif à perforation LS. Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent. Dimensions: (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm. Pinces grises atramentisées, poignées avec gainage en plastique antidérapant.