KNIPEX - Assortiment de 3 outils - Jeu électricien - Bi-matière - Chromé - Isolés 1000V - 002012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 3
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre de tournevis cruciformes PH - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773012412
Réf. Sonepar
07579301241
Réf. Fournisseur
002012
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
3
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
autre
nombre de tournevis cruciformes PH:
0
nombre de tournevis cruciformes PZ:
0
nombre de tournevis plats:
0
nombre de tournevis Torx:
0
nombre de pinces:
3
nombre de clés polygonales:
0
nombre de clés à douille:
0
nombre de clés plates à couronne:
0
nombre de douilles:
0
nombre de clés hexagonales:
0
nombre de clés à fourche:
0
nombre de clés à molette:
0
nombre de cliquets:
0
nombre d'inserts enfichables:
0
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de burins et de poinçons:
0
nombre de marteaux:
0
nombre de scies:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
nombre de cisailles à câbles:
0
nombre d'outils multifonction:
0
nombre d'outils coaxiaux:
0
nombre d'outils de confection de fibres optiques:
0
nombre d'appareils de mesure:
0
nombre d'outils de test:
0
Les Atouts de l'article:
Emballage attractif à perforation LS. Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent. Dimensions: (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm. Pinces contrôlées et certifiées VDE selon DIN EN/CEI 60900 1000V, pinces chromées. Poignées gainées bi-matière.


