Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Assortiment de 3 pinces-clés en trousse tissu 86 03 125/180/250 - 001955S6

CopieCopie
KNIPEX - Assortiment de 3 pinces-clés en trousse tissu 86 03 125/180/250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086505

Réf. Sonepar

07579308650

Réf. Fournisseur

001955S6

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Assortiment de 3 pinces-clés en trousse tissu contenant 1 X 86 03 125 / 1 X 86 03 180 / 1 X 86 03 250

Les Atouts de l'article:

Les pince-clés de KNIPEX sont idéales pour la préhension, le maintien, le pressage et le pliage en douceur des pièces à usiner, chacune remplaçant un jeu complet de clés. Les pince-clés de KNIPEX sont idéales pour la préhension, le maintien, le pressage et le pliage en douceur des pièces à usiner, chacune remplaçant un jeu complet de clés. Trousse en polyester tissé résistant. Équipé de pince-clés dans 5 longueurs différentes de 125 à 300 mm. Dimensions, à plat (L x H) : 430 x 325 mm.