KNIPEX - Assortiment de 3 pinces multipises Cobra® en trousse tissu 87 01 125/180/250 - 001955S8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 3
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre de pinces - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086529
Réf. Sonepar
07579308652
Réf. Fournisseur
001955S8
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
3
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
autre
nombre de pinces:
3
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
Les Atouts de l'article:
Les pinces KNIPEX Cobra® sont les pinces multiprises de pointe légendaires de KNIPEX. Grâce à leur effet autobloquant extrêmement puissant, elles permettent de travailler sans perdre de temps en évitant les glissements sur la pièce. Trousse haute qualité en polyester résistant. Ces jeux contiennent chacun trois pinces multiprises de pointe de différentes tailles avec des poignées fines gainées de plastique. Dimensions, à plat (L x H) : 430 x 325 mm.


