Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Assortiment de 3 pinces multipises Cobra® en trousse tissu 87 01 150/250/300 - 001955S9

CopieCopie
KNIPEX - Assortiment de 3 pinces multipises Cobra® en trousse tissu 87 01 150/250/300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086536

Réf. Sonepar

07579308653

Réf. Fournisseur

001955S9

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Assortiment de 3 pinces multipises Cobra® en trousse tissu contenant 1 X 87 01 150 / 1 X 87 01 250 / 1 X 87 01 300

Les Atouts de l'article:

Les pinces KNIPEX Cobra® sont les pinces multiprises de pointe légendaires de KNIPEX. Grâce à leur effet autobloquant extrêmement puissant, elles permettent de travailler sans perdre de temps en évitant les glissements sur la pièce. Trousse haute qualité en polyester résistant. Ces jeux contiennent chacun trois pinces multiprises de pointe de différentes tailles avec des poignées fines gainées de plastique. Dimensions, à plat (L x H) : 430 x 325 mm.