KNIPEX - Assortiment de rechange inserts de préhension pour 85 51 180 A / 250 A / 250 AF - 8559250A

CopieCopie
KNIPEX - Assortiment de rechange inserts de préhension pour 85 51 180 A / 250 A / 250 AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • isolé - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077336

Réf. Sonepar

07579307733

Réf. Fournisseur

8559250A

Réf. Commerciale

KNIPEX

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

2 g

Assortiment de rechange inserts de préhension pour 85 51 180 A / 85 51 250 A / 85 51 250 AF