Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Assortiment de rechange inserts de préhension pour 85 51 180 C / 85 51 250 C - 8559250C

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • isolé - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773078999

Réf. Sonepar

07579307899

Réf. Fournisseur

8559250C

Marque

KNIPEX

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

20 g

Assortiment de rechange inserts de préhension pour 85 51 180 C / 85 51 250 C

Les Atouts de l'article:

Pour ouverture et fermeture de colliers Click. Inserts de préhension orientables assurant un actionnement sûr des colliers dans n’importe quelle position. Bonne démultiplication, permettant d’ouvrir et de refermer les colliers sans grand effort et en toute sécurité. Pour travailler confortablement, par exemple sur tuyaux de carburant conduites à dépression et toutes sortes de durites. Fonction supplémentaire: desserrage avec ménagement des tuyaux grâce à la mâchoire dentelée. Tête élancée de faible largeur, inserts de préhension orientables: l’outil idéal pour travailler en espaces exigus. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.