KNIPEX - Bande magnétique pour présentoir linéaire 1250 x 100 mm - 00193025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - suspendu
couleur - autre
largeur - 100 mm
hauteur - 0.8 mm
profondeur - 1230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773084495
Réf. Sonepar
07579308449
Réf. Fournisseur
00193025
Réf. Commerciale
KNIPEX
emplacement de montage:
suspendu
couleur:
autre
largeur:
100 mm
hauteur:
0.8 mm
profondeur:
1230 mm
avec plaque supérieure:
Non