KNIPEX - Bande magnétique pour présentoir linéaire - 650 x 100mm - 00193018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - suspendu
couleur - autre
largeur - 100 mm
hauteur - 5 mm
avec plaque supérieure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773071921
Réf. Sonepar
07579307192
Réf. Fournisseur
00193018
Réf. Commerciale
KNIPEX
emplacement de montage:
suspendu
couleur:
autre
largeur:
100 mm
hauteur:
5 mm
avec plaque supérieure:
Non
Bande magnétique pour présentoir linéaire - 650 x 100mm - Pour garniture personnalisée sur place.