Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Bande magnétique pour présentoir linéaire - 980 x 100mm - 00193016

CopieCopie
KNIPEX - Bande magnétique pour présentoir linéaire - 980 x 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - suspendu

  • couleur - autre

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 5 mm

  • avec plaque supérieure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773071907

Réf. Sonepar

07579307190

Réf. Fournisseur

00193016

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

suspendu

couleur:

autre

largeur:

100 mm

hauteur:

5 mm

avec plaque supérieure:

Non

Bande magnétique pour présentoir linéaire - 980 x 100mm - Pour garniture personnalisée sur place.

Les Atouts de l'article:

Pour garniture personnalisée sur place.