KNIPEX - Bloc de lames renforcées de rechange pour 12 52 195 - 124932
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
forme de lame - cassette à lames
adapté à - autre
largeur - 17 mm
longueur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086253
Réf. Sonepar
07579308625
Réf. Fournisseur
124932
Réf. Commerciale
KNIPEX
matériau:
autre
forme de lame:
cassette à lames
adapté à:
autre
largeur:
17 mm
longueur:
38 mm
lames sécables:
Non
lame à bord dentelé:
Non
Bloc de lames renforcées de rechange pour 12 52 195
Les Atouts de l'article:
Bloc de lames de rechange. Bloc de couteaux alternatif pour 12 52 195 avec géométrie de couteaux modifiée. Capacité 4 – 16 mm². Pour les isolations lourdes telles que les câbles sans halogène.
Les Atouts de l'article:
Bloc de lames de rechange. Bloc de couteaux alternatif pour 12 52 195 avec géométrie de couteaux modifiée. Capacité 4 – 16 mm². Pour les isolations lourdes telles que les câbles sans halogène.