Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Boite assortiment embouts non isolés 500x0,5 & 0,75 - 400x1 - 300x1,5 - 200x2,5² - 9799910

CopieCopie
KNIPEX - Boite assortiment embouts non isolés 500x0,5 & 0,75 - 400x1 - 300x1,5 - 200x2,5²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Non

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082491

Réf. Sonepar

07579308249

Réf. Fournisseur

9799910

Marque

KNIPEX

embouts de câble isolés:

Non

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Non

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

Boite ronde d'assortiment d'embouts non isolés 500 x 0,5mm² / 500 x 0,75mm² / 400 x 1mm² / 300 x 1,5mm² / 200 x 2,5mm²

Les Atouts de l'article:

Boîtier distributeur pratique, empilable et refermable. Boîtier distributeur maniable, transparent. Couvercle rotatif avec ouverture pour le prélèvement des différents embouts de câble. Format : Ø 90 mm, hauteur 44 mm. Équipé d'embouts de câble non isolés. Chacun 500 AEH pour 0,5 / 0,75 mm², 400 x 1 mm², 300 x 1,5 mm², 200 x 2,5 mm².