KNIPEX - Boite d'assortiment d'embouts isolés 50 x 0,50 / 2,5mm² - 100 x 0,75 / 1 / 1,5² - 9799906

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Oui

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003773082453

Réf. Sonepar

07579308245

Réf. Fournisseur

9799906

Réf. Commerciale

KNIPEX

embouts de câble isolés:

Oui

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Non

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

Boite ronde d'assortiment d'embouts isolés 50 x 0,50mm² / 50 x 2,5mm² / 100 x 0,75mm² / 100 x 1mm² / 100 x 1,5mm²

Les Atouts de l'article:

Boîtier distributeur pratique, empilable et refermable. Boîtier distributeur maniable, transparent. Couvercle rotatif avec ouverture pour le prélèvement des différents embouts de câble. Avec embouts isolés selon le code couleur DIN. Format : Ø 90 mm, hauteur 44 mm. Chacun 50 AEH pour 0,5 / 2,5 mm² et 100 pour 0,75 / 1 / 1,5 mm².