KNIPEX - Boite d'assortiment d'embouts jumelés 20 x (2x4) 10 x (2x6) (2x10) 5 x (2x16mm²) - 9799909

CopieCopie
KNIPEX - Boite d'assortiment d'embouts jumelés 20 x (2x4) 10 x (2x6) (2x10) 5 x (2x16mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Oui

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082484

Réf. Sonepar

07579308248

Réf. Fournisseur

9799909

Réf. Commerciale

KNIPEX

embouts de câble isolés:

Oui

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Non

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

Boite ronde d'assortiment d'embouts jumelés 20 embouts doubles 2 x 4mm² / 10 embouts doubles 2 x 6mm² / 10 embouts doubles 2 x 10mm² / 5 embouts doubles 2 x 16mm²)

Les Atouts de l'article:

Boîtier distributeur pratique, empilable et refermable. Boîtier distributeur maniable, transparent. Couvercle rotatif avec ouverture pour le prélèvement des différents embouts de câble. Avec embouts isolés selon le code couleur DIN. Format : Ø 90 mm, hauteur 44 mm. 20 AEH pour 2 x 4 mm², est 10 pour 2 x 6 mm² / 2 x 10 mm², est 5 pour 2 x 16 mm².