KNIPEX - Bouchon d'alimentation pour pince 97 43 200 et matrices 97 49 28 - 9749281
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
finition/actionnement - autre
inserts interchangeables - Oui
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773083764
Réf. Sonepar
07579308376
Réf. Fournisseur
9749281
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
finition/actionnement:
autre
inserts interchangeables:
Oui
longueur:
30 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : butée pour 97 49 28.