KNIPEX - Brucelle de précision 105mm droite - Ultrafine - Acier inoxydable antimagnétique - 922212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 110 mm
largeur de la pointe - 0.2 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773054696
Réf. Sonepar
07579305469
Réf. Fournisseur
922212
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
110 mm
largeur de la pointe:
0.2 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non