KNIPEX - Brucelle de précision 110mm droite ESD Ultrafine - Acier inox antimagnétique - 922871ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 110 mm

  • largeur de la pointe - 0.2 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054795

Réf. Sonepar

07579305479

Réf. Fournisseur

922871ESD

Marque

KNIPEX

longueur:

110 mm

largeur de la pointe:

0.2 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Oui

isolé:

Non

Brucelle de précision 110mm - Forme droite - ESD - Pointes ultrafines - Pointes brossées antireflet - Intérieur des mâchoires lisse - Modèle très utilisé dans l'électronique - Acier inoxydable antimagnétique (18/10)

Les Atouts de l'article:

Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant. Certifiées ESD, revêtement en résine époxy noire avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms. Pour les industries de l'électronique et de l'ingénierie de précision. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes fines, des pointes étroites ou rondes. L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs. Également disponibles en jeu (92 00 01 ESD). Acier inoxydable.