KNIPEX - Brucelle de précision 115mm droite - Pointue - Acier inoxydable antimagnétique - 922207

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 125 mm

  • largeur de la pointe - 0.25 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054689

Réf. Sonepar

07579305468

Réf. Fournisseur

922207

Marque

KNIPEX

longueur:

125 mm

largeur de la pointe:

0.25 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Brucelle de précision 115mm droite - Pointue - Pour travaux de montage délicats - Intérieur des mâchoires lisse - Pointes particulièrement effilées - Finition mate antireflet - Acier inoxydable antimagnétique (18/10) résistant aux acides

Les Atouts de l'article:

Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.